カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 弥栄電線
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- テンパール工業(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvr8φ3c」の検索結果
特価

アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500