カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
シース色
  • シース色灰(1)
許容電流
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
15・18・20・27・28・32・33・36・42
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(1)
平型
導体サイズ
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
1.6・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 弥栄電線
  • 行田電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • イワブチ(1)
  • エスネット(1)
  • テンパール工業(1)
  • ホーザン(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ