カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- Nikon(ニコン)(2)
- ビクセン(2)
- アークヒル(2)
- Catch Hunter(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- DXアンテナ(1)
- マスプロ電工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ANDO(1)
- audison(1)
「af-4 fm」の検索結果

広帯域ハンディレシーバー(ブラック)
ICOM(アイコム)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)