カテゴリ
- 安全用品(19)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- FACOM(49)
- JEFCOM(ジェフコム)(138)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- RS PRO(43)
- SMC(258)
- StarTech.com(809)
- アネスト岩田(120)
- サカエ(538)
- サンコー(三甲)(213)
- フエニックス・コンタクト(296)
- ホンダ(3,387)
- メディアカバーマーケット(137)
- ラムマウント(96)
- 三菱ふそう(85)
- 富士コンプレッサー(106)
- 工進(8,002)
- 日立産機システム(128)
- 長谷川工業(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b com」の検索結果

アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM
ICOM(アイコム)¥239税込¥2631個当日出荷アイコム 6910018960。SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ
ICOM(アイコム)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-73
アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ
ICOM(アイコム)¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷仕様●ケーブル長:約107cm●コネクタ形状:USB micro B-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-72
アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷IP54防塵防滴性能。Φ36mmスピーカーを搭載。エマージェンシーボタンを装備質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
ICOM SP-32 チューブイヤホン
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷対応するイヤホン(EH-15、EH-15B、SP-16、SP-16B、SP-16BW、SP-16PIBW)のイヤーピースを外して使うことで、イヤホンを目立ちにくくできるアダプター。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)Withcall Biz/IP110H、(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4400/IC-4400L/IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350Lプラグ対応イヤホンのイヤーピースを外して接続ケーブル長(mm)423イヤホン形状カナル
スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型
ICOM(アイコム)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現。本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能。VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能。メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル。製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能。停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能。気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能。ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®;機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク質量(g)約700(付属品除く)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除くインターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用
ICOM(アイコム)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能。端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル。5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能。メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)。HDMI端子に出力できるUSBポートを装備。USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 。Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応。災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応。無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能。無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター。有線LAN:ギガビットイーサネットに対応。その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)
IC-705付属スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷。IC-705付属スピーカーマイクロホン。リモコン機能付き。高音質マイクと高耐圧スピーカーを採用。UP/DOWN/A/Bの4つのキーを装備。独立仕様のマイクとスピーカープラグ仕様●ケーブル長:300mm(カールした最短状態)●コネクター形状:3極ストレートΦ2.5mm(マイクロホン/リモート用)、2極ストレートΦ3.5mm(スピーカー用)●重量:約130gアズワン品番67-0392-67
携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
2Wデジタル簡易無線登録局 オールインワンパッケージ
ICOM(アイコム)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)・USB充電ケーブル(micro-B USB)・ベルトクリップ・申請書類一式・取扱説明書など仕様副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch[上空用チャンネル (S1 ~ S15)]電源電圧(V)3.7 ±10%消費電流(mA)[受信]【内部SP】1380以下【外部SP】480以下、[待受時]180以下( すべてBluetooth機能OFF時)消費電流(A)[送信時]2. 0以下(2W)、1. 5以下(1W)、1. 0以下(0. 5W)使用時間約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)送信出力2W/1W/0.5W +20% ー50%[上空用チャンネルでは使用できません]スピーカー出力(mW)内部SP 1000以上(10%歪時)/外部SP 100以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375/351.20000~351.38125/351.03125~351.10000/351.20000~351.63125/351.10625~351.19375/受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C