カテゴリ
- 安全用品(6)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- エスコ(1)
- ミヤコ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「bc-228」の検索結果
特価

卓上充電台
ICOM(アイコム)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)トラスコ品番356-3543色黒品名充電器アズワン品番64-9538-75
OPC-2327 電源変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020
ICOM(アイコム)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用
ICOM(アイコム)¥7,698税込¥8,4681個欠品中IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840