カテゴリ
- 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(1)
- エム・デー・エス(2)
- アルインコ(1)
- スタンダード(1)
- AZ BATTERY(1)
- KENWOOD(1)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(1)
「bp-271 icom」の検索結果
特価

リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
乾電池ケース
ICOM(アイコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾電池ケースです。トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池
ICOM(アイコム)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
LC-183 ハードケース IP500H用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ハードケースS(BP-271に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電できます対応製品(IPトランシーバー)IP500H
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
特定小電力トランシーバーIC-4188D
ICOM(アイコム)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。付属品ベルトクリップ仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話トラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイト色ブラック質量(g)154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181