カテゴリ
- 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- 日東工業(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 伊東電機(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp258」の検索結果
特価

リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバーIC-4188D
ICOM(アイコム)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。付属品ベルトクリップ仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話トラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイト色ブラック質量(g)154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2