カテゴリ
- 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ナベヤ(2)
- ケルヒャー(1)
- 日東工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「bp271」の検索結果
特価

IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池
ICOM(アイコム)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
LC-183 ハードケース IP500H用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ハードケースS(BP-271に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電できます対応製品(IPトランシーバー)IP500H
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル