カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(1)
- アルインコ(41)
- FIRSTCOM(4)
- スタンダード(3)
- エフ・アール・シー(2)
- KENWOOD(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- ANDO(1)
- NEXTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「dj-dps71」の検索結果
特価

特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(2台)4日以内出荷4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67色ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル