カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • 修理(2)
  • ATEN(4)
  • ニッサン(3)
  • brembo(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10ve」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型 ICOM(アイコム)

    ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型

    ICOM(アイコム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。
    付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
関連キーワード
g10mh特集