カテゴリ

  • 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(2)
  • アルインコ(4)
  • スタンダード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-179p1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC-4310用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    IC-4310用小型イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0035適合機種IC-4400、IC-4400L、IC-4310、IC-4310L、IC-4310R、IC-4310S質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    IC-4300用小型イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
  • トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
    用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4310

    ICOM(アイコム)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
    用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
  • 耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)

    耳かけ型イヤホン

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
    イヤホン形状耳かけ型
  • イヤホン ICOM(アイコム)

    イヤホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • トランシーバー用イヤホン ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホン

    ICOM(アイコム)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
    対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付けていることを感じさせない小型タイプ
    用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
    用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
  • タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
  • イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用) ICOM(アイコム)

    イヤホンマイクロホン (IC‐4077S用)

    ICOM(アイコム)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番510-0119質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
  • IC-4300用イヤホン、ブラック、1m ICOM(アイコム)

    IC-4300用イヤホン、ブラック、1m

    ICOM(アイコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0132適合機種IC-4300質量(g)13イヤホン形状耳かけ型
トランシーバーカテゴリ