カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- ウェッジ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ic-4120b」の検索結果

特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上送受信周波数(MHz)400MHz帯
特定小電力トランシーバー
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2