カテゴリ

  • 安全用品(9)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • イスカル(148)
  • S.I.C.(SHINDO)(28)
  • マルツエレック(19)
  • Allegro Microsystems(14)
  • 東芝(10)
  • BROADCOM(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(9)
  • 日本ナインスター(7)
  • サンハヤト(6)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • 日本アイ・エス・ケイ(6)
  • アズワン(5)
  • MICROCHIP(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • THECUT(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • セントラルコンベヤー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic-50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • アイコム ボリュームツマミ IC-D50 IC-DU55C IC-DV55Cなど用 8610012914 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム ボリュームツマミ IC-D50 IC-DU55C IC-DV55Cなど用 8610012914 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50。IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUS。IC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/。IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13。IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUS。IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3。IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • ハードケース(IC-5010用) ICOM(アイコム)

    ハードケース(IC-5010用)

    ICOM(アイコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    IC-5010用ハードケースです。
    トラスコ品番479-3714適合機種IC-4880・IC-5010質量(g)35
  • アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • 同軸ケーブル AH-705用 5m ICOM(アイコム)

    同軸ケーブル AH-705用 5m

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    HF/50MHz IC-705専用オートアンテナチューナーAH-705用同軸ケーブル
    仕様●ケーブル長:5m●コネクタ形状:BNC端子アズワン品番67-0392-71
  • マイク変換コード ICOM無線機用 ICOM(アイコム)

    マイク変換コード ICOM無線機用

    ICOM(アイコム)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    無線機本体のマイクコネクタがモジュラー8Pでマイクが8PのMICコネクタの場合に使用する変換ケーブルです。
    仕様●対応機種:IC-2350J/IC-706MKG/IC-7000/IC-703/SM-50/IC-7100/ID-880/IC-2820G/IC-208/ID-5100/他アズワン品番67-0464-55
  • SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)

    SP-40 カナル型イヤホン

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
rc-50特集