カテゴリ
- 安全用品(9)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- ウェッジ(2)
「ic-dpr4c」の検索結果

携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き
ICOM(アイコム)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.(1900mAh typ.))、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz、351.10625~351.19375MHz質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27(突起物は含まず)電源電圧(V)3.7±10%通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% -50%バッテリー容量(mAh)1900受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個欠品中スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115