カテゴリ

  • 安全用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • イスカル(32)
  • THECUT(7)
  • 喜多製作所(2)
  • EPSON(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキテック(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • フェニックスソリューション(1)
  • みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic-r6」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース ICOM(アイコム)

    ICOM LC-146A IC-R6/IC-R5用ソフトケース

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    対応製品(受信機)IC-R6材質ソフト
  • アイコム IC-R6用 アンテナ 3310002150 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6用 アンテナ 3310002150 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IC-R6付属 ニッケル水素電池 3040000060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6付属 ニッケル水素電池 3040000060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • アイコム IC-R6 ICR6 用 イヤホンジャックカバー ゴムキャップ  8110009931 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IC-R6 ICR6 用 イヤホンジャックカバー ゴムキャップ 8110009931 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
  • 広帯域受信機(アナログ) ICOM(アイコム)

    広帯域受信機(アナログ)

    ICOM(アイコム)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。
    用途ラジオ放送の受信。各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)

    広帯域ハンディレシーバー(ブラック)

    ICOM(アイコム)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
    性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
  • SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)

    SP-40 カナル型イヤホン

    ICOM(アイコム)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
トランシーバーカテゴリ