カテゴリ

  • 安全用品(14)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • ウェッジ(6)
  • エフ・アール・シー(3)
  • FIRSTCOM(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic4300」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型イヤホンマイクICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
IC-4300用ベルトクリップ ICOM(アイコム)IC-4300用ベルトクリップICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0108適合機種IC-4300質量(g)13アズワン品番64-9538-68
IC-4300用キャリングケース ICOM(アイコム)IC-4300用キャリングケースICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0094適合機種IC-4300質量(g)10
IC-4300用小型スピーカーマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型スピーカーマイクICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0051適合機種IC-4300質量(g)150アズワン品番64-9538-70
IC-4300用小型防水スピーカーマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型防水スピーカーマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0043適合機種IC-4300質量(g)135
IC-4300用1P⇒2P変換ケーブル ICOM(アイコム)IC-4300用1P⇒2P変換ケーブルICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0116適合機種IC-4300質量(g)17
IC-4300用1P⇒1P変換ケーブル ICOM(アイコム)IC-4300用1P⇒1P変換ケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0124適合機種IC-4300質量(g)11
IC-4300用イヤホン、ブラック、1m ICOM(アイコム)IC-4300用イヤホン、ブラック、1mICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番401-0132適合機種IC-4300質量(g)13
特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器ICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種IC-4300質量(g)184トラスコ品番401-0019種別2口充電器(5台まで連結可)アズワン品番64-9538-67
ICOM IC-4300用ケーブルクリップ アタッチメント 部品 無線機用 トランシーバー用 8930087470 ICOM(アイコム)ICOM IC-4300用ケーブルクリップ アタッチメント 部品 無線機用 トランシーバー用 8930087470ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用ICOM(アイコム)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4300/IC-4300LIC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350LIC-4400 / IC-4400L/IP110H
特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池ICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
質量(g)28トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)