カテゴリ

  • 安全用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • エム・デー・エス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icom bp-271」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池 ICOM(アイコム)

    IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池

    ICOM(アイコム)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
  • 乾電池ケース ICOM(アイコム)

    乾電池ケース

    ICOM(アイコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    乾電池ケースです。
    トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • 電源供給機 ICOM(アイコム)

    電源供給機

    ICOM(アイコム)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
    トラスコ品番375-0191適合機種IC-4810質量(g)225
  • リチウムイオンバッテリー ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
    用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
    ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
  • 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー

    ICOM(アイコム)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
    用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
  • ショートアンテナ ICOM(アイコム)

    ショートアンテナ

    ICOM(アイコム)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番835-7388品名ショートアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
  • タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
  • LC-183 ハードケース  IP500H用 ICOM(アイコム)

    LC-183 ハードケース IP500H用

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ハードケースS(BP-271に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電できます
    対応製品(IPトランシーバー)IP500H
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
  • 2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)

    2口タイプ充電器

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)質量(g)203使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
  • 特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器

    ICOM(アイコム)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番401-0019適合機種IC-4300種別2口充電器(5台まで連結可)質量(g)184アズワン品番64-9538-67
  • 小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型スピーカーマイクロホン

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
    トラスコ品番510-0356適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型スピーカーマイクロホン質量(g)40
  • トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番336-1641質量(g)53対応機種IC-4855バッテリー容量(mAh)1350
  • リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1910
  • IC-DPR4 LITE PLUS ICOM(アイコム)

    IC-DPR4 LITE PLUS

    ICOM(アイコム)
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
    種別デジタル簡易無線機 登録局質量(g)約148g種類デジタル簡易無線機内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27通信方式単信防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W/1W/0.5Wスピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
トランシーバーカテゴリ