カテゴリ
- 安全用品(11)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(1)
- オープン工業(3)
- TRUSCO(1)
- プロスター(1)
- アイオン(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- KENWOOD(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「icom mb-57l」の検索結果

ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースSサイズです。用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
BC-161用ACアダプター
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合BC-161トラスコ品番298-1629質量(g)380対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010
ハードケース用ショルダーストラップ
ICOM(アイコム)¥579税込¥6371個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
ショルダーストラップ金具付
ICOM(アイコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
1口タイプ充電器
ICOM(アイコム)¥2,798税込¥3,0781個欠品中仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯