カテゴリ

  • 安全用品(20)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • エフ・アール・シー(4)
  • 和コーポレーション(1)
  • FIRSTCOM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip500h」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコムICOM(アイコム)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSIC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
IP500H/IP501H用アンテナ ICOM(アイコム)IP500H/IP501H用アンテナICOM(アイコム)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
MB-135 ベルトクリップ  IP500H用 ICOM(アイコム)MB-135 ベルトクリップ IP500H用ICOM(アイコム)
959税込1,055
1個
欠品中
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
LC-185 ハードケース  IP500H/BP-272装着用 ICOM(アイコム)LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハードケースL(BP-272に対応)本体にベルトクリップを装着ショルダーストラップの装着も可能ケース背面のボタンをはずして充電可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)IPテレワーク端末 VE?SP2 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
オフィスとほぼ同等のネットワーク環境を構築可能。音声呼び出しもできるIPユニット。LTE回線でセキュアなデータ・音声通信を実現本製品は、携帯通信キャリア(au)のLTE回線を利用し、どこでも簡単にパソコンやタブレットを使ったセキュアな閉域網通信を実現する無線通信機器です。ネットワーク通信のほか、音声による呼び出し(個別/グループ/全体)にも対応しています。オフィス同様のネットワーク環境をどこでも、すぐに構築可能VE-SP2をアクセスポイントとして使用することで、接続先のオフィスと同様のネットワーク環境を構築することができます。メーカー製のIPトランシーバーとの通話が可能メーカー製のIPトランシーバー(IP502Hなど) やトランシーバーアプリ(IP500APPなど)、モバイルIPフォン(IP200Hなど)とのトランシーバー機能による通話が可能です。フロントコントロールパネル製品の上面部にディスプレイ、スイッチを集約。操作性がよいインターフェースです。非常時には乾電池でも運用可能停電などのときも、ACアダプターの代わりに単3形アルカリ乾電池8本を使うことで、応急的に通信できます。緊急速報機能気象庁が配信する緊急地震速報や津波速報、国や地方公共団体が配信する災害情報・避難情報を、警告音と画面表示で通知することができます。その他の機能ロック機能、メッセージ機能(送信・受信)、ポケットビープ®;機能、Pベル機能、ワンタッチPTT機能、緊急呼び出し機能、Lone Worker機能、外部マイク・スピーカー接続、LTE通信量警告機能など
付属品ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、SM-1 拡張マイク質量(g)約700(付属品除く)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、単3形アルカリ乾電池8本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216.8×173.3×52.8 ※突起物を除くインターフェース有線LANインターフェース:RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X 自動判別)×1(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、無線インターフェース:FDD-LTE(4G) 対応バンド=au 4G LTE:B18(800MHz)、無線LANインターフェース:IEEE802.11b/11g/11a/11n(2.4/5GHz)、外部スピーカー端子:Φ3.5mm/モノラル、外部マイク端子:Φ3.5mm/モノラル、ユーザーインターフェース:ディスプレイ、ランプ(TX/RX、MSG)、ボタン(電源、TALK、アドレス帳、FUNC、履歴、CLR、△・▽)動作環境0~+40 ℃(ACアダプター運用時) 5~95% RH(ただし、結露なきこと)※アルカリ乾電池使用時の温度は、-10~+60 ℃低周波出力1.1W以上(内蔵スピーカー8Ω負荷、10%歪時)、 1.5W以上(外部スピーカー4Ω負荷、10%歪時)
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144ICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
欠品中
スリムL型プラグ変換ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
TH-81F-SMA(M)-D
LC-183 ハードケース  IP500H用 ICOM(アイコム)LC-183 ハードケース IP500H用ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハードケースS(BP-271に対応)本体にベルトクリップを装着ショルダーストラップの装着も可能ケース背面のボタンをはずして充電できます
対応製品(IPトランシーバー)IP500H
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
車載用マウントベース MBF-1 ICOM(アイコム)車載用マウントベース MBF-1ICOM(アイコム)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
吸盤式マウントベース接着跡が残らない吸盤式自由度の高い角度調整が可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
IP500H、IP501H、IP502Hのイヤホンジャック・コネクタカバーです。ワッシャーと取り付けネジは別売りです。
アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
スピーカーフォンユニット VE-SP1 ICOM(アイコム)スピーカーフォンユニット VE-SP1ICOM(アイコム)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-01/LS Fingerタイプ LS2 ピン対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS/IP200H / IP500H / ID-52 等
アイコム イヤホンジャックカバー用ネジ IC-IP500H DPR3用 8810011360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム イヤホンジャックカバー用ネジ IC-IP500H DPR3用 8810011360 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
トレー 500 500特集