カテゴリ

  • 安全用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • FIRSTCOM(1)
  • エフ・アール・シー(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip501h」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP500H/IP501H用アンテナ ICOM(アイコム)

    IP500H/IP501H用アンテナ

    ICOM(アイコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
  • 【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線 ICOM(アイコム)

    【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)ドコモ 3G LTE回線

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
    付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-272)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
  • アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
  • ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462 ICOM(アイコム)

    ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462

    ICOM(アイコム)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    IP500H、IP501H、IP502Hのイヤホンジャック・コネクタカバーです。ワッシャーと取り付けネジは別売りです。
  • MB-135 ベルトクリップ  IP500H用 ICOM(アイコム)

    MB-135 ベルトクリップ IP500H用

    ICOM(アイコム)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    欠品中
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
  • ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144 ICOM(アイコム)

    ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144

    ICOM(アイコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    スリムL型プラグ変換ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
  • LC-185 ハードケース  IP500H/BP-272装着用 ICOM(アイコム)

    LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用

    ICOM(アイコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
  • OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
  • 車載用マウントベース MBF-1 ICOM(アイコム)

    車載用マウントベース MBF-1

    ICOM(アイコム)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
  • OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
  • OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン専用変換ケーブル
    対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
  • スピーカーフォンユニット VE-SP1 ICOM(アイコム)

    スピーカーフォンユニット VE-SP1

    ICOM(アイコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
  • SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)

    SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク

    ICOM(アイコム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用
    対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
トランシーバーカテゴリ