カテゴリ

  • 安全用品(179)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • モノタロウ(30)
  • MUSE(2)
  • ニチコン(3)
  • メディアカバーマーケット(2,240)
  • オカムラ(岡村製作所)(363)
  • SMC(251)
  • スズキ(230)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • エレコム(179)
  • 塚本無線(156)
  • エスコ(145)
  • MARWI(144)
  • マル信無線電機(128)
  • TP-LINK(121)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • トヨタ(93)
  • 丸エム製作所(83)
  • ホンダ(81)
  • カナフジ電工(72)
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muse」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージ ICOM(アイコム)500mWデジタル小電力コミュニティ無線機 オールインワンパッケージICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
携帯電話と異なり、一度の操作で多人数に瞬時に情報を伝えることができます。通話をしたい人同士であらかじめチャンネルなどを設定しておくことで、何人にでもワンタッチで素早く情報共有できます。 無線機は、山間部などの携帯電話の圏外となる場所でも通話することができます。 大規模災害時など、電話がつながりにくくなることがあります。無線機は、中継設備なしに無線機同士で直接話せるため、いざという時の素早い情報共有にも適しています。 IC-DRC1MKIIは、免許や資格、通話料が一切不要。買ったその日からどなたでも気軽に使えます。 リクエストを送信することで、通信相手の無線機を10秒間送信状態にし、周辺の音声をモニタリングすることができます。 GPSを搭載し、通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示することが可能。また、無料ソフトRS-DRC1をインストールしたPCをネットワーク環境に接続することで、ほかの無線機をもつ人がどこにいるかを地図上に示す機能もあります。 情報を伝えるだけでなく、集めるツールとしても活用可能。FM補完放送も受信できます。 ACアダプターにUSBケーブルをつないで、電池を取り外すことなく簡単に充電できます。 新型のスピーカー/アンテナ/ベルトクリップでより快適な通信を実現! 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール(R)」を噴霧しています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
種類特定小電力通信方式単信・単向・同報方式防塵防水性能IP54(保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの)準拠規格ARIB規格STD-T99 付録2電波形式F1E、F1D変調方式デジタル4値FSK方式符号化方式音声:TOKUDER(R)送信出力500mW周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375チャンネル数18チャンネル動作温度範囲(℃)-10~+50音声出力内部:500mW(8Ω、10%歪時)、外部:150mW以上(8Ω、10%歪時)消費電流(mA)<送信時>600以下、<受信時>250以下使用時間(時間)約11(パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時)充電時間約4時間30分(付属ACアダプター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物・アンテナ除く)質量(g)約110(付属品除く)、約163(付属のアンテナ、バッテリー装着時)付属品回転式ベルトクリップ(MBB-6)・アンテナ(FA-S45V)・バッテリー(BP-286)・ACアダプタ (BC-232)・USBケーブル(OPC-2394)
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント ICOM(アイコム)Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイントICOM(アイコム)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷
IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。
規格IEEE802.11ax周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.2Gbps(理論値)
デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)デジタル小電力コミュニティ無線機ICOM(アイコム)
959税込1,055
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合機種IC-DRC1
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ) ICOM(アイコム)高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J ICOM(アイコム)アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73JICOM(アイコム)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む)種類国際VHFトランシーバー使用温度範囲(℃)-20~+60チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275バッテリー容量(Ah)2.25防塵防水性能IPX8送信出力5W、3W、1Wインピーダンス(Ω)空中線:50受信感度-13dBμ(12dB SINAD)電波型式F3E
アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-IP500H用 アンテナ 3310005071 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
TH-81F-SMA(M)-D
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880関連資料(1.17MB)無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
防水IP510H専用バッテリーパック
対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
IP67の防塵・防水性能
対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10質量(g)145コネクタ形状2ピンL型コネクターケーブル長(mm)490(カールした最短状態)防水性IP67
アイコム アンテナキャップ 8950009180 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム アンテナキャップ 8950009180 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IP100H用 アンテナ AH-172 3310004790 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IP100H用 アンテナ AH-172 3310004790ICOM(アイコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
アンテナ長:5cm
アイコム HM-186用 クリップ 6910020990 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-186用 クリップ 6910020990 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
499税込549
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-99用 イヤーパッド 6910021640 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-99用 イヤーパッド 6910021640 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
IP500H、IP501H、IP502Hのイヤホンジャック・コネクタカバーです。ワッシャーと取り付けネジは別売りです。
アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IP501M用 LTE アンテナ 3310005470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP501M用 LTE アンテナ 3310005470 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
TC-821-3M-SMA(M)
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?UH35MFT/UH37MFT用 アンテナ 3310002960 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?UH35MFT/UH37MFT用 アンテナ 3310002960ICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
360~380MHz帯、アンテナ長20.4cmです。
アイコム IC-D60 IC-DU65C 付属ストラップ 6910028081 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-D60 IC-DU65C 付属ストラップ 6910028081 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004380 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004380ICOM(アイコム)
899税込989
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004390 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004390ICOM(アイコム)
899税込989
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004252 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310004252ICOM(アイコム)
899税込989
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310005510 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310005510ICOM(アイコム)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310005670 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 アンテナ 3310005670ICOM(アイコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610016760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610016760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610014690 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610014690 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 マイクスポンジ 8930063070 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 マイクスポンジ 8930063070ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610016630 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610016630 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610014320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610014320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ケース 0329590101 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ケース 0329590101 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 USBキャップ 8930112140 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 USBキャップ 8930112140ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 クリップカバー 8110011990 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 クリップカバー 8110011990ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610014730 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610014730 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
299税込329
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610014670 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610014670 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム アンテナ 3310005542 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム アンテナ 3310005542 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム アンテナ 3310005060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム アンテナ 3310005060 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930102740 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930102740ICOM(アイコム)
499税込549
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930086041 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930086041ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ニチコンmuse特集