カテゴリ
- 安全用品(234)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(63)
- KITO(キトー)(3,014)
- SMC(963)
- 中央化学(949)
- マルヤス電業(843)
- 中央精機(812)
- いすゞ自動車(674)
- 伊東電機(585)
- TRUSCO(534)
- サンコー(三甲)(522)
- エスコ(498)
- メディアカバーマーケット(466)
- ホンダ(447)
- アズワン(445)
- Aratas(旧:omron)(381)
- Panasonic(パナソニック)(367)
- オカムラ(岡村製作所)(291)
- ニッサン(274)
- ADVANTEC(264)
- MAZDA(マツダ)(260)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「uo」の検索結果

卓上充電台
ICOM(アイコム)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷最大6台まで連結可能です。(ACアダプター別売、1台で使用する場合はBC-248で充電可能、複数台連結して使用する場合はBC-228が必要)トラスコ品番356-3543色黒品名充電器アズワン品番64-9538-75
アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM
ICOM(アイコム)¥429税込¥4721個当日出荷アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
ショルダーストラップ金具付
ICOM(アイコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910021110。イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018950。EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 大(EH-15、SP-16対応) 6910018940 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910018940。イヤホンEH-15、SP-16等の交換用 耳ゴム ブラック 大サイズ
MB-133 ベルトクリップ R30用
ICOM(アイコム)¥959税込¥1,0551個当日出荷対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(デジタル簡易無線機)IC-DPR45/IC-DU45、(海上通信機器)IC-M37J/IC-M94DJ、(航空無線機)IC-A16J、(アマチュア無線機器)IC-T10/IC-S10
マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
有線PTT IJK-PTT-05/LS Penタイプ LS2 ピン対応
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
ベルトクリップ
ICOM(アイコム)¥999税込¥1,0991台当日出荷トラスコ品番267-9476適合機種IC-4110/IC-4188D幅(mm)30色黒高さ(mm)70品名ベルトクリップ奥行(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ICOM MB-86(回転式ベルトクリップ)
ICOM(アイコム)¥999税込¥1,0991個当日出荷回転式ベルトクリップ対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(海上通信機器)IC-M73J
連結レピーター用接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。用途連結レピータ用接続ケーブルトラスコ品番510-0534適合機種IC-4188D質量(g)25
ICOM 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ロック式OPC-636(OPC636)
ICOM(アイコム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5020/IC-5880/IC-MS5880備考ロック式コネクタ形状9ピンコネクター⇔平型 4ピンコネクターケーブル長(mm)約750(無線機側)
アイコム マイク風防 HM-109、HS-86、HM-104等対応 6910012080 ICOM
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個当日出荷アイコム 6910012080。HM-109、HS-86、HM-104等の交換用マイク風防です。
スイッチユニット
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷9ピンスプリングコネクターのスイッチユニットです。 HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。トラスコ品番510-0666適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)60
充電用USBケーブル OPC-2480
ICOM(アイコム)¥599税込¥6591個当日出荷USBケーブル(Type-A - Type-C)。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
アイコム イヤホン用 耳ゴム グレー 大(EH-15、SP-16対応)6910019320 ICOM
ICOM(アイコム)¥169税込¥1861個当日出荷アイコム 6910019320。EH-15、SP-16 イヤホンの交換用耳ゴム 大サイズ
マグネットマイクオプション
ICOM(アイコム)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷IC-MS4880用アンテナです。用途IC-MS4880用トラスコ品番208-3945適合機種IC-MS4880幅(mm)80品名マグネット基台付アンテナ奥行(mm)800アンテナサイズ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)
アイコム ボリュームツマミ 8610016950 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。