カテゴリ

  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ICOM(アイコム)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • NETGEAR(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • StarTech.com(3)
  • FXC(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • VISHAY(2)
  • TP-LINK(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • B-EAR(2)
  • サンワサプライ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Jabra(1)
  • QNAP(1)
  • 森北出版(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • TRENDnet(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「voip」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®;」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®;シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
    付属品壁掛け用ねじ仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備質量(g)約920(受話器を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く対応壁掛け機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトロックLANケーブルロック機構あり通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
  • VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築。ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能。IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載。営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能。外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能。Wi-Fiトランシーバーを収容可能。Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能。インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンス。WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能。内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能。ルーター機能。PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPN。システム関連機能。Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続。そのほかの機能。管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
    付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなどその他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
トランシーバーカテゴリ
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
"voip" ICOM(アイコム) 【通販モノタロウ】