カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ICOM(アイコム)
- wacom(ワコム)(69)
- サンワサプライ(13)
- メディアカバーマーケット(69)
- aiwa(アイワ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- QNAP(1)
- エレコム(4)
- 京セラ(1)
- 光興業(5)
- 富士通(1)
「wacom」の検索結果

アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント
ICOM(アイコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps