カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)
- モノタロウ(1)
- DIA-COMPE(14)
- RS PRO(5)
- YSB(吉川製作所)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- NTB(1)
- 河村電器産業(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- FF-R(エフエフアール)(1)
- PROMAX(プロマックス)(1)
- KAZEN(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- ARAI(1)
- SPARKFUN(1)
「dia compe mx」の検索結果

SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル