カテゴリ

  • 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)
  • SMC(113)
  • ホンダ(26)
  • PGA(16)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(9)
  • GATOR Case(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • ナイキ(6)
  • 三桂製作所(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • スズキ(4)
  • リケン(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Nature Clips(ネイチャークリップス)(4)
  • アルインコ(3)
  • 大塚刷毛製造(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgl」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    9,698税込10,668
    1本
    5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
関連キーワード
自転車ブレーキ関連カテゴリ