カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)
- 鶴見製作所(23)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エネックス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PROST's(1)
「ly-2f」の検索結果

SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥769税込¥8461本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル