カテゴリ

  • 自転車部品(7)
絞り込み
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)
  • メディアカバーマーケット(416)
  • アーノルドパーマー(78)
  • ホンダ(51)
  • SLIDE(スライド)(20)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • カツイチ(9)
  • 日本スライド工業(8)
  • コミネ(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(4)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 明邦化学(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ミラック光学(3)
  • ハーフェレ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slide」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    アウターキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
    適合Φ5mm用材質アルミニウム色シルバー
自転車ブレーキ関連カテゴリ