カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立精機
  • 共立電気計器(246)
  • 共立理化学研究所(80)
  • 共立(551)
  • 共立出版(79)
  • 共立食品(20)
  • キョウリツ サインテック(13)
  • 共立薬品工業(12)
  • 共立精工(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • 協立電子工業(2)
  • SICK(1)
  • 協立理工(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyoritsu」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5Cコレット 共立精機

    5Cコレット

    共立精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
    適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C材質S45C焼入れ質量(g)300
  • エアーマシンバイス KC型 共立精機

    エアーマシンバイス KC型

    共立精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
    用途小物加工用エアーマシンバイストラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口開き(mm)50口深(mm)32
  • エアーマシンバイス KB型 共立精機

    エアーマシンバイス KB型

    共立精機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
    用途小物加工用エアーマシンバイストラスコ品番751-2821材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)313質量(kg)19全幅(mm)150全高(mm)125最大締付力(kN)7.35口幅(mm)110ホース取付口PT1/8×8口開き(mm)65口深(mm)45
  • スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様 共立精機

    スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様

    共立精機
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。 L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
    材質FC全長(mm)185チャック外径(Φmm)115把握径(Φmm)3~25
  • エアーマシンバイス KA型 共立精機

    エアーマシンバイス KA型

    共立精機
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
    用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
  • ツールプリセッタ ミニエースシングル 共立精機

    ツールプリセッタ ミニエースシングル

    共立精機
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
    サイズ(mm)360×210×523
  • ツールプリセッタ ミニエースダブル 共立精機

    ツールプリセッタ ミニエースダブル

    共立精機
    209,800税込230,780
    1個
    15日以内出荷
    上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
    質量(kg)12サイズ(mm)360×210×523