安全保護具・作業服・安全靴 (456) 物流/保管/梱包用品/テープ (670) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (550) オフィスサプライ (1,201) オフィス家具/照明/清掃用品 (146) 切削工具・研磨材 (787) 測定・測量用品 (697) 作業工具/電動・空圧工具 (1,575) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (52) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3,416) メカニカル部品/機構部品 (8,377) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (14,142) 建築金物・建材・塗装内装用品 (175) 空調・電設資材/電気材料 (2,578) ねじ・ボルト・釘/素材 (449) 自動車用品 (108) バイク用品 (159) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (215) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (38) 農業資材・園芸用品 (4) 医療・介護用品 (13) ブランド: 共立電気計器ブランド: RS PROすべて解除
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (13件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
低圧用検電器 共立電気計器 (14件のレビュー) 当日出荷
電気工事の必須アイテム検知子ゴムを採用した安全設計誘導を受けにくい設計で安全です!ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃) 0~+40 音量 50cmで50ホン以上 使用周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 リチウム電池CR2032(3V)×1 ディスプレイ 光、音 動作開始電圧(V) 【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。 対象電線 裸線・被覆線 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO 当日出荷
仕様 抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2 まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通 35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×92×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
コードリール(3個) 共立電気計器 (13件のレビュー) 当日出荷
トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO 当日出荷
仕様 抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途 薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
カードテスタ 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品 ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω) 10 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 126×85×18 キャパシタンス(F) 6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω) 600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 (9件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途 インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO 当日出荷
仕様 IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
AC20/200Aのレンジ切替
データホールドスイッチ付
電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 0.01A (最小) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒) 約1 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約10分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
低圧用検電器 共立電気計器 (3件のレビュー) 当日出荷
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品 単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間) 約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz) 50/60 使用電池 単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 ディスプレイ 光、音 対象電線 交流 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソフトケース 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷
適合 キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
フォークカレントテスタ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様 クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他 クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品 取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格 IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間) ACA:約46 DCA:約52 最大表示 1049カウント 使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF) 2.5 電圧感知機能 NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径 最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×40×30 確度 交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
非接触検相器 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2 ~325mm2 (IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途 検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様 正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品 9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 測定範囲 三相 AC70~1000(正弦波、連続) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 測定項目 欠相/相順/接地相確認 コード長さ(m) 約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz) 45~66 測定機能 検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池 単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理 静電誘導方式 使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能 LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径 Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×36 電池電圧表示 (警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 当日出荷 から 14日以内出荷
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO 当日出荷
仕様 抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO 当日出荷
仕様 定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 無 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO 当日出荷
仕様 抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
接地抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途 A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g) 約600(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池 単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 105×158×70 確度 接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
絶縁抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流 【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 90×137×40 確度 標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA) DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
キュースナップ AC/DCクランプメーター 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01A(最小) 連続使用時間(時間) 約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒) 約2 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約5分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×59×25 オートスリープ機能 約5分 確度 交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRO 当日出荷
仕様 接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮 種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 アダプタタイプ BNC-BNC コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ・プラグ