カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 電気測定その他関連用品(6)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(6)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(5)
  • ミヤマ電器(1)
  • オーム電機(2)
  • カスタム(7)
  • サトーパーツ(3)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • ELPA(3)
  • RS PRO(42)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • エスコ(21)
  • MUELLER ELECTRIC(18)
  • マリンテック(9)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • カイセ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワニ口」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
安全ワニグチクリップ 共立電気計器安全ワニグチクリップ共立電気計器(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1885対応機種絶縁抵抗計全般RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチ測定コード 共立電気計器ワニグチ測定コード共立電気計器
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番838-1912RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口コードセット 共立電気計器ワニ口コードセット共立電気計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワニグチタイプラインプローブ 共立電気計器ワニグチタイプラインプローブ共立電気計器
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワニグチコード 共立電気計器ワニグチコード共立電気計器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-1884RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】電気備品定期点検試験器 共立電気計器【レンタル】電気備品定期点検試験器共立電気計器
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
電動工具・電気機器の漏電、断線点検に! 簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル
ワニグチタイプラインプローブ 共立電気計器ワニグチタイプラインプローブ共立電気計器
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応