カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • omron(オムロン)(31)
  • 三和電気計器(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 日動工業(7)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
  • CHINO(チノー)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ユーアールディ(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • RS PRO(4)
  • MCP(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • ELPA(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5a 1000v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズ(500mA/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(500mA/600V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/1000V)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格10A/1000V定格電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(440mA/1000V) 共立電気計器

    ヒューズ(440mA/1000V)

    共立電気計器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ(10A/600V) 共立電気計器

    ヒューズ(10A/600V)

    共立電気計器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 負荷電流フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器

    負荷電流フレキシブルクランプセンサ

    共立電気計器
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
    コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下
  • マルチファンクションテスタ 共立電気計器

    マルチファンクションテスタ

    共立電気計器
    119,800税込131,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
    測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
電気測定カテゴリ