カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • ニチコン(50)
  • RS PRO(19)
  • 日本ケミコン(18)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • 松栄電器(5)
  • KEMET(4)
  • A-Gas Japan(3)
  • Asian Brand(3)
  • ルビコン(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • 横河計測(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10V 1000μF」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高確度かつ高性能で信頼のある測定現場の過酷な使用環境で高い安全性データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定 (SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応