カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ゼノア(2)
  • ネグロス電工(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ホンダ(1)
  • NTB(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
  • トヨタ(1)
  • ISEKI(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125381-46730」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ