カテゴリ
- 測定用品(2)
- テスタ(マルチメータ)(1)
- 電気測定その他関連用品(1)
絞り込み
直流電流(A)
- 最大120(1)
電源
- 単四乾電池(1)
校正証明書
- 付き(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
交流電流(A)
- 最大120(1)
最大120
ブランド
- 共立電気計器
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「2012ra」の検索結果

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×128×27導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応