カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- 三和電気計器(8)
- ホーザン(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- タンガロイ(2)
- オーム電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6lf22」の検索結果

配線チェッカ
共立電気計器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書電源接続した電源ラインから受電適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分使用周波数(Hz)50/60電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)ディスプレイ光、音感度調整ありRoHS指令(10物質対応)対応