カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- 三菱電機(26)
- TDK(19)
- MURATA(村田製作所)(17)
- 三桂製作所(14)
- フルーク(FLUKE)(8)
- 関西通信電線(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- KVK(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- 寺崎電気産業(4)
- RS PRO(4)
- アミッタリ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- 太陽誘電(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「NF50」の検索結果

カードテスタ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型テスタ
共立電気計器(5件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から7日以内出荷安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応仕様電池残量警告:約2.4V以下で警告表示付属品9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC)表示方式LCD使用電池ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)検波方式平均値整流(MEAN)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×39×31キャパシタンス(F)50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF)データホールドデータホールドボタンをONで動作導通(Ω)400(約120Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥64,980~税込¥71,478~1セット当日出荷から7日以内出荷高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応