カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 富士電機(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- Vesrah(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- シライ(1)
- Canon(1)
- 日動電工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- KOTO(1)
- INA(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SBS(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ew250」の検索結果

DCミリアンペアクランプメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)