カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(1)
- アズワン(1)
- サトーパーツ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ムサシ(1)
- ムサシインテック(4)
- 清和工業(1)
- 篠原電機(1)
- 長谷川電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gcr-mini」の検索結果

アナログ高圧絶縁抵抗計
共立電気計器¥99,980税込¥109,9781台ほか当日出荷から7日以内出荷変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
アナログ高圧絶縁抵抗計
共立電気計器(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用測定電圧(V)5000有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)電源単2形乾電池LR14(1.5V)×8適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×177×100確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40
アナログ高圧絶縁抵抗計
共立電気計器¥199,800~税込¥219,780~1セットほか15日以内出荷から30日以内出荷定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)直流電圧(V)10k質量(g)約1600(電池含む)出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8測定確度指示値の±10%または目盛長の1%外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)