カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(1)
  • 日動電工(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • アズワン(1)
  • 三和製作所(1)
  • 白十字(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • ドクターヘッセル(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • スマートバリュー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hioki l9840」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接地棒(2本1組) 共立電気計器

    補助接地棒(2本1組)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
    適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245電源単3乾電池寸法(縦×横)(mm)215×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助接地棒(2本1組) 共立電気計器

    補助接地棒(2本1組)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2本)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地抵抗計 共立電気計器

    接地抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
    用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応質量(g)約600(電池含む)適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • デジタル接地抵抗計(キャリングバック付) 共立電気計器

    デジタル接地抵抗計(キャリングバック付)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応