カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kew5050」の検索結果

Ior漏電監視ロガー
共立電気計器¥179,800~税込¥197,780~1台ほか当日出荷から7日以内出荷全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
【レンタル】Ior漏電監視ロガー(校正書付)
共立電気計器¥3,798~税込¥4,178~1台3日以内出荷高調波の影響を受けにくい設計により、安定したIor測定可能。200ミリ秒という短い間隔でロギングできるため、変動の大きい状況でも細かい記録を残せる。通電中に絶縁抵抗値を確認できる「活線メガ機能」を備えており、作業を止めずに状態を把握できる。軽量な筐体と背面マグネットにより、設置しやすい。通常の漏れ電流や負荷電流の監視にも活用でき、幅広い用途で現場の点検・管理を支援します。
Ior漏電監視ロガー(セットモデル)
共立電気計器¥199,800~税込¥219,780~1セット5日以内出荷から25日以内出荷工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch