カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew8309」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧センサ(5020用) 共立電気計器電圧センサ(5020用)共立電気計器
10,980税込12,078
1台
当日出荷
フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能
付属品取扱説明書測定範囲6~600V適合規格IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格)全長(m)約2出力電圧AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V)入力方式差動入力(フローティング電圧測定可能)周波数範囲(Hz)50/60出力インピーダンス(Ω)約180入力インピーダンス(Ω)約3.4M使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)87×26×17(突起部除く)確度±1.0%rdg±0.1mV最大入力電圧AC600Vrms、848.4Vpeak使用環境条件高度2000mまで、屋内出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ