カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- FDK(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オーム電機(1)
- カイセ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 富士電機(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lr-v08」の検索結果
特価

アナログ高圧絶縁抵抗計
共立電気計器(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか5日以内出荷から7日以内出荷受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用測定電圧(V)5000有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)電源単2形乾電池LR14(1.5V)×8適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×177×100確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40