カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- キングジム(6)
- HAKKO(白光)(2)
- 富士電機(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 冨士端子工業(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- SIBA(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「model 8923」の検索結果
特価

ヒューズ(500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
アナログマルチメータ
共立電気計器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応