カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(2)
- TRUSCO(2)
- カイセ(2)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- マザーツール(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 昭和測器(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「model 9095」の検索結果
特価

デジタルマルチメータ
共立電気計器(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷から7日以内出荷電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
デジタルマルチメータ
共立電気計器¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷多機能型DMM実効値タイプ 歪んだ波形が測定可能な真の実効値表示 6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ 最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX機能 測定変位を表示するREL機能 DUTY測定機能 オートレンジ、マニュアルレンジの切換可能 電池電圧警告機能 電流レンジをヒューズ保護 ホルスター付DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期) ±2.0%±2dgt(~10kHz)ダイオードテスト開放電圧:約2.8V(約0.4mA測定電流)RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
共立電気計器(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2短絡電流(mA)1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応