カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「model1009」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
    適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgtダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
電気測定カテゴリ