カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(2)
  • 三菱マテリアル(11)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • スイデン(5)
  • STMicro(5)
  • VISHAY(5)
  • MAXZEN(5)
  • DiodesZetex(5)
  • エスコ(4)
  • ホンダ(4)
  • 近江精機(4)
  • onsemi(4)
  • マザーツール(3)
  • 東亜DKK(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コーセル(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-45」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)共立電気計器
39,980税込43,978特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用) 共立電気計器クランプセンサ リーク電流~負荷電流検出型(5010/5020/6315用)共立電気計器(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINプラグ採用
適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3540/5秒間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
43,980税込48,378
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A)コード長さ(m)約3定格電流(A)AC50出力インピーダンス(Ω)100以下相対湿度85%以下(結露の無きこと)使用環境高度2000m以下、屋内被測定導体径最大Φ75mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない)確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A)出力端子MINI DIN 6PINc特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ共立電気計器
51,980税込57,178
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3出力インピーダンス(Ω)100以下使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径最大約Φ170mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプセンサ 共立電気計器ACクランプセンサ共立電気計器
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ