カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器
- A-Gas Japan(1)
- HIOKI(日置電機)(7)
- JAPPY(1)
- OWON(オウオン)(1)
- イチネンTASCO(1)
- カスタム(2)
- ハウスビーエム(3)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 横河計測(1)
- 興研(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rdg-7」の検索結果
特価

交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から7日以内出荷薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流測定用クランプメータ
共立電気計器¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から7日以内出荷国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2被測定導体径最大Φ33mmRoHS指令(10物質対応)対応