カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • IMV(2)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 日研工作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • リオン(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 四国化成(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • JBL(1)
  • sensepeek(1)
  • TIME(1)
  • PINTECH(1)
  • KIKUSUI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rms200」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ 共立電気計器

    デジタルマルチメータ

    共立電気計器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
    外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)192×90×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 共立電気計器

    電力計

    共立電気計器
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
  • Ior漏電監視ロガー 共立電気計器

    Ior漏電監視ロガー

    共立電気計器
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
  • 電源品質アナライザ(セットモデル) 共立電気計器

    電源品質アナライザ(セットモデル)

    共立電気計器
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1セット
    5日以内出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
    仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
  • 電源品質アナライザ 共立電気計器

    電源品質アナライザ

    共立電気計器
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
    質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応