カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 共立電気計器
  • ASUS(エイスース)(22)
  • グリーンハウス(21)
  • サンワサプライ(19)
  • ASUSTOR(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • testo(テストー)(8)
  • QNAP(8)
  • StarTech.com(7)
  • TEAC(7)
  • ライン精機(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • 東芝(5)
  • Seeed Studio(4)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • ラトックシステム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2gb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計(セットモデル) 共立電気計器

    電力計(セットモデル)

    共立電気計器(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    質量(g)約800(電池含む)電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)通信方法USB、Bluetooth使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt最大消費電力(VA)10電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下)周波数表示ライン40.0~70.0Hz電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
  • Ior漏電監視ロガー 共立電気計器

    Ior漏電監視ロガー

    共立電気計器
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    周波数(Hz)40~70測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出インターフェースUSB結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
  • Ior漏電監視ロガー(セットモデル) 共立電気計器

    Ior漏電監視ロガー(セットモデル)

    共立電気計器
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷から25日以内出荷
    工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書質量(g)約680(電池含む)周波数(Hz)40~70電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ)湿度測定範囲(%)【確度保証】45~85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと)インターフェース【通信方式】USBVer2.0レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0VメモリーSDカード(2GB)表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15~130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9~1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°~ ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10~50、【保存範囲】-20~60確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40~70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40~70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度通信機能USB Ver2.0結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1~110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10~1000Vrms及び、2000Vpeak記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録入力数電流4ch、電圧1ch
  • 電源品質アナライザ(セットモデル) 共立電気計器

    電源品質アナライザ(セットモデル)

    共立電気計器
    249,800税込274,780
    1セット
    5日以内出荷
    お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
    仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)質量(g)約900(電池含む)電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能記録媒体SDカード (2GB)表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000表示更新時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下周波数表示ライン40~70Hz電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
  • 電源品質アナライザ 共立電気計器

    電源品質アナライザ

    共立電気計器
    229,800税込252,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
    質量(g)約900(電池含む)表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68RoHS指令(10物質対応)対応
  • WHM 結線確認試験器 共立電気計器

    WHM 結線確認試験器

    共立電気計器
    329,800税込362,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定! 電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、 工事品質の向上を強力支援 判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示 (測定値や位相角からの解析は不要) 電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相 から自動で良否を判定 測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備 配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ の電力量計に対応 電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc) により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
    質量(g)約900(電池含む)周波数範囲(Hz)40~70使用電池単3形(アルカリ or NiMH)使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 共立電気計器

    電力計

    共立電気計器
    98,980税込108,878
    1台ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
    測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流